BTICINO - Conector RJ12 K10 con 2 módulos MATIX - AM5959/12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en superficie - no
Instalación a ras - sí
Instalación de conductos - no
Empotrada en suelo - no
Tipo de fijación - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AM5959/12
Ref.Sonepar
358802
EAN
8012199699608
Montaje en superficie:
no
Instalación a ras:
sí
Instalación de conductos:
no
Empotrada en suelo:
no
Tipo de fijación:
Otros
Tipo de conector:
RJ12 6(4)
Mediante conectores/acopladores:
no
Categoría:
Otros
Color:
Blanco
Número RAL:
9001
Tipo de conexión:
Otros
Buses con revestimiento:
no
Receptáculo con revestimiento:
no
Conexión a toma de tierra independiente:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Conexión blindada, método de montaje:
Otros
Dirección de salida:
Recto
Con cubierta para polvo:
no
Con resistencia eléctrica de terminal:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Codificación mecánica:
no
Codificación de color:
sí
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


