Fin de vida

BTICINO - Conmutador Axolute 1P 16A 2 módulos tech

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Conmutador Axolute 1P 16A 2 módulos tech

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor bidireccional

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Conmutador de pulsador - no

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HC4053M2A

Ref.Sonepar

129520

EAN

8005543489437

Sistema de cableado:

Interruptor bidireccional

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Conmutador de pulsador:

no

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Aluminio

RAL-número (semejante):

9006

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

16 A

Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:

16 AX

Tipo de conexión:

Otros

Conmutador 1 Polo 16AX 250V. Borne automático. 2 módulos. Serie AXOLUTE. Se convierte en luminoso o piloto con las lámparas H4743B/230. Color: Tech. Esta serie es la mejor solución para la elegancia de los ambientes: el diseño sofisticado y la tecnología MY HOME, valor añadido a la instalación eléctrica nunca antes logrado.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO