BTICINO - Conmutador Classia - 10 AX-250 Vca - Dark - 1 módulo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de cableado - Interruptor intermedio
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (sistema modular) - 1
Conmutador de pulsador - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RG4003P
Ref.Sonepar
852500
EAN
8005543704318
Sistema de cableado:
Interruptor intermedio
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (sistema modular):
1
Conmutador de pulsador:
sí
Número de osciladores:
1
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Con placa de fijación:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
7015
Color de la maneta del interruptor:
Negro
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Con piloto:
No
Funciones de iluminación:
Otros
Tipo de iluminación:
Otros
Apto para grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK04
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:
10 AX
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Interruptor de calentamiento:
no
Conmutador de lavadora:
no
Ancho del dispositivo:
22 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
43 mm
Profundidad constructiva:
33 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
43 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


