BTICINO - Conmutador doble 1P 16A con 1 módulo MATIX

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Conmutador doble 1P 16A con 1 módulo MATIX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Modelo - Botón pulsador de 1 polo

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Controlable de forma mecánica - sí

  • Controlable de forma electrónica - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AM5052

Ref.Sonepar

507849

EAN

8012199663944

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Modelo:

Botón pulsador de 1 polo

Método de funcionamiento:

Balancín

Controlable de forma mecánica:

sí

Controlable de forma electrónica:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Tipo de fijación:

Otros

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Corriente asignada:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Número de botones:

2

Conmutador doble Màtix para persianas - 1 módulo - Blanco

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO