BTICINO - Conmutador Livinglight 16 AX-250 V~ - borne auto - 2 módulos - Blanco - N4003M2A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de cableado - Interruptor bidireccional
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (sistema modular) - 2
Conmutador de pulsador - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N4003M2A
Ref.Sonepar
96350
EAN
8005543420591
Sistema de cableado:
Interruptor bidireccional
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (sistema modular):
2
Conmutador de pulsador:
no
Número de osciladores:
1
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Otros
Con placa de fijación:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9016
Color de la maneta del interruptor:
Blanco
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Con piloto:
No
Funciones de iluminación:
Otros
Tipo de iluminación:
Otros
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:
16 AX
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Otros
Interruptor de calentamiento:
no
Conmutador de lavadora:
no
Ancho del dispositivo:
44 mm
Altura del dispositivo:
44 mm
Profundidad del dispositivo:
35.5 mm
Profundidad constructiva:
24.5 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
34.5 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


