BTICINO - Conmutador Livinglight 4 posiciones / ventiladores - 2 módulos - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Método de funcionamiento - Botón giratorio (mando)
Sistema de cableado - Circuito 0 - 1 - 2 - 3
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N4016
Ref.Sonepar
196575
EAN
8012199708560
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Método de funcionamiento:
Botón giratorio (mando)
Sistema de cableado:
Circuito 0 - 1 - 2 - 3
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Corriente asignada:
3 A
Tensión nominal:
250 V
Tipo de fijación:
Montaje con gancho
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
47 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


