BTICINO - Contacto magnético de superficie

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Contacto magnético de superficie

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montaje

  • Color - Blanco

  • Inalámbrico - no

  • Compatible con Apple HomeKit - no

  • Compatible con Google Assistant - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3511

Ref.Sonepar

62392

EAN

8012199112763

Método de montaje:

Montaje

Color:

Blanco

Inalámbrico:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Contacto magnético de superficie MyHome

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO