BTICINO - Contacto magnético empotrado

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Contacto magnético empotrado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Instalación

  • Color - Blanco

  • Compatible con Apple HomeKit - no

  • Compatible con Google Assistant - no

  • Compatible con Amazon Alexa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3510

Ref.Sonepar

507468

EAN

8012199112756

Método de montaje:

Instalación

Color:

Blanco

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Contacto magnético empotrado MyHome

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO