BTICINO - Cruzamiento Classia - 10 AX-250 Vca - Aluminio - 2 módulos

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistema de cableado - Alterno/interruptor alterno

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación

  • Número de módulos (sistema modular) - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

RA4004M2P

Ref.Sonepar

852485

EAN

8005543704073

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistema de cableado:

Alterno/interruptor alterno

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Módulo para programa de interrupción de instalación

Número de módulos (sistema modular):

2

Conmutador de pulsador:

sí

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Con placa de fijación:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

RAL-número (semejante):

7035

Color de la maneta del interruptor:

Aluminio

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Con piloto:

No

Funciones de iluminación:

Otros

Tipo de iluminación:

Otros

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK04

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:

10 AX

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Interruptor de calentamiento:

no

Conmutador de lavadora:

no

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

43 mm

Profundidad constructiva:

33 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

43 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Interruptor 4 vías 10 AX - 250Vca, 2 módulos, color aluminio.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO