BTICINO - Cruzamiento Livinglight 16 AX-250 V~ - borne a tornillo - 1 módulo - Tech - NT4004M2N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de cableado - Interruptor intermedio
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación
Conmutador de pulsador - no
Número de osciladores - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NT4004M2N
Ref.Sonepar
95605
EAN
8005543419854
Sistema de cableado:
Interruptor intermedio
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Conmutador de pulsador:
no
Número de osciladores:
1
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Otros
Con placa de fijación:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Aluminio
RAL-número (semejante):
9006
Color de la maneta del interruptor:
Aluminio
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Con piloto:
No
Funciones de iluminación:
Otros
Tipo de iluminación:
Otros
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:
16 AX
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Interruptor de calentamiento:
no
Conmutador de lavadora:
no
Ancho del dispositivo:
44 mm
Altura del dispositivo:
44 mm
Profundidad del dispositivo:
38 mm
Profundidad constructiva:
27 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
37 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


