BTICINO - Derivador planta sistema 2 hilos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Apto para - Estación interior
Sistema de instalación - Sistema de bus
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
346841
Ref.Sonepar
115315
EAN
8012199806716
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Apto para:
Estación interior
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Método de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Color:
Otros
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


