BTICINO - Detector de 3 hilos con neutro con exclusión Axolute - 2 módulos - Antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de movimiento
Control de luz constante - no
Control HVAC - no
Desconexión forzosa - sí
Pet inmune - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HS4432
Ref.Sonepar
358874
EAN
8012199745671
Modelo:
Sensor de movimiento
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
no
Desconexión forzosa:
sí
Pet inmune:
no
Protección inferior contra deformación:
no
Monitoreo de fondo:
no
Se puede utilizar en red:
no
Altura óptima de montaje:
1.2 m
Control de escalera:
no
Conmutador de puente:
no
Intervalo máx. de transmisión lateral:
6 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
6 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
3 m
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Funcionamiento remoto:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Con unidad de señal:
no
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
no
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Brillante
Antibacteriano:
no
Color:
Negro
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tiempo de conexión mínimo:
30 s
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
105...105 °
Potencia máx. de conmutación:
1380 W
Entrada de conexión adicional:
no
Función de alarma:
no
Con sensor acústico:
no
Temperatura ambiente:
5...40 °C
Con cable de conexión:
no
Longitud de cable de conexión:
0 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


