BTICINO - Detector SCS de movimiento PIR y US - 2 módulos - Tech
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicador de presencia - sí
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Control de luz constante - sí
Control HVAC - no
Se puede utilizar en red - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NT4658N
Ref.Sonepar
734038
EAN
8005543442647
Con indicador de presencia:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Control de luz constante:
sí
Control HVAC:
no
Se puede utilizar en red:
no
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Protección inferior contra deformación:
no
Altura de montaje:
1.2 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
6 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
8 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
6 m
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
no
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Pet inmune:
no
Control de escalera:
no
Interruptor combinado sensor movimiento/pulsador:
sí
Iluminación orientable:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Conmutador de modo de funcionamiento:
sí
Tiempo de conexión mínimo:
30 s
Coeficiente de utilización máximo:
15359 min
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
0...140 °
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
9003
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


