BTICINO - Detector SCS para persiana enrollables

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Detector SCS para persiana enrollables

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Otros

  • Color - Blanco

  • Inalámbrico - no

  • Compatible con Apple HomeKit - no

  • Compatible con Google Assistant - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3514

Ref.Sonepar

62433

EAN

8012199791272

Método de montaje:

Otros

Color:

Blanco

Inalámbrico:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Detector SCS para persiana enrollables MyHome

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO