BTICINO - Doble pulsador con bloqueo mecanismo 1 polo 10A LIVING internacional
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa
Modelo - Botón pulsador de 2 polos
Método de funcionamiento - Balancín
Controlable de forma mecánica - sí
Controlable de forma electrónica - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
L4037
Ref.Sonepar
2845
EAN
8012199157528
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta completa
Modelo:
Botón pulsador de 2 polos
Método de funcionamiento:
Balancín
Controlable de forma mecánica:
sí
Controlable de forma electrónica:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Color:
Antracita
RAL-número (semejante):
7021
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP41
Corriente asignada:
10 A
Tensión nominal:
250 V
Número de botones:
2
Número de módulos (sistema modular):
1
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


