BTICINO - Embellecedor interruptor de tarjeta Livinglight - 3 módulos - Antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Tarjeta de hotel
Sobreimpresión/indicación - Diversos símbolos
Uso - Otros
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Tipo de fijación - Bloquear en posición
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
L4551
Ref.Sonepar
234749
EAN
8005543503560
Modelo:
Tarjeta de hotel
Sobreimpresión/indicación:
Diversos símbolos
Uso:
Otros
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Antracita
RAL-número (semejante):
7015
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK00
Anchura:
61.3 mm
Altura:
45.2 mm
Profundidad:
16.5 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


