BTICINO - Fónico universal analógico Tersystem
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de botones de timbre - 0
Material de timbres de puerta - Plástico
Material frontal - Otros
Altura de placa frontal - 91 mm
Anchura de placa frontal - 55 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
336920
Ref.Sonepar
358736
EAN
8012199242521
Número de botones de timbre:
0
Material de timbres de puerta:
Plástico
Material frontal:
Otros
Altura de placa frontal:
91 mm
Anchura de placa frontal:
55 mm
Profundidad constructiva:
25.5 mm
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Color:
Azul
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


