BTICINO - Frontal base datos HDMI Living Now - Blanco - 1 módulo - KW14

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Frontal base datos HDMI Living Now - Blanco - 1 módulo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Otros

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

KW14

Ref.Sonepar

451992

EAN

8005543614082

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Otros

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Antibacteriano:

no

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK04

Anchura:

22 mm

Altura:

86 mm

Profundidad:

7 mm

Tapa fija para la terminación estética de dispositivos HDMI 1 módulo, blanca.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO