BTICINO - Frontal Living Now with Netatmo para base de corriente con Gateway integrado KG4501C - 2 módulos - Dark
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Salida de toma
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KG51
Ref.Sonepar
450479
EAN
8005543640425
Modelo:
Otros
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Salida de toma
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
7015
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Anchura:
45 mm
Altura:
86 mm
Profundidad:
7 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


