BTICINO - Frontal timbres electrónicos Living Now - Dark - 2 módulos

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Frontal timbres electrónicos Living Now - Dark - 2 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Zumbador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KG15M2

Ref.Sonepar

452020

EAN

8005543611746

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Zumbador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Antibacteriano:

no

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

7015

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK04

Anchura:

45 mm

Altura:

86 mm

Profundidad:

7 mm

Tapa fija para el remate estético de los dispositivos de señalización acústica, 2 módulos, color negro.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO