BTICINO - Frontal TV/R-SAT universal Axolute - Blanco - 2 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Placa de cubierta central
Uso - Otros
Anillo portador - no
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HD4212
Ref.Sonepar
92620
EAN
8012199983714
Sistemas de montaje:
Placa de cubierta central
Uso:
Otros
Anillo portador:
no
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Dirección de salida:
Recto
Etiqueta imprimible:
Sin campo de indicación
Con sobreimpresión:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Número de módulos (sistema modular):
1
Disminución de tensión:
no
Terminal de brillo:
no
Apto para grado de protección (IP):
Otros
Fuerza del impacto:
IK04
Ancho del dispositivo:
22.5 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
6 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


