Fin de vida

BTICINO - Frontal TV-R universal Luna - Blanco - 2 módulos

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Frontal TV-R universal Luna - Blanco - 2 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - Otros

  • Anillo portador - no

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C4204

Ref.Sonepar

2823

EAN

8012199259512

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

Otros

Anillo portador:

no

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Etiqueta imprimible:

Sin campo de indicación

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Número de módulos (sistema modular):

2

Disminución de tensión:

no

Terminal de brillo:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

44.1 mm

Altura del dispositivo:

44.4 mm

Profundidad del dispositivo:

9.5 mm

Frontales de televisión universales - Permiten la instalación en las principales bases de televisión del mercado - Fijación por la parte central mediante tornillo Frontal TV-R - 2 módulos - Blanco.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO