BTICINO - Grupo fónico 2hilos 8 llamadas SFERA - 346991

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Grupo fónico 2hilos 8 llamadas SFERA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

  • Apto para - Estación exterior

  • Sistema de instalación - Sistema de bus

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

346991

Ref.Sonepar

189394

EAN

8012199416663

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Apto para:

Estación exterior

Sistema de instalación:

Sistema de bus

Método de montaje:

Otros

Material:

Plástico

Color:

Negro

Grupo fónico para rehabilitación. Permite realizar instalaciones 2 hilos utilizando placas ya existentes, de otros fabricantes o hechas a medida y que utilicen pulsadores convencionales. Dotado de bornes para la conexión de pul.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO