BTICINO - Indicador de consumo eléctrico MyHOME - para instalación monofásica

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Indicador de consumo eléctrico MyHOME - para instalación monofásica

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

F520

Ref.Sonepar

132600

EAN

8005543402061

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Directo/transformador

Tipo de conexión:

Directo

Potencia reactiva:

no

Aprobado de acuerdo con PTB:

no

Interfaz de impulsos S0:

Ninguno

Conmutador de tarifa:

no

Para la medida de la potencia eléctrica en un máximo de tres líneas, posible mediante la conexión de tres toroides a las entradas correspondientes. Los datos se pueden mostrar en la pantalla táctil/táctil multimedia. Montaje en carril DIN.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO