BTICINO - Interfaz de contacto MyHOME - 2 contactos - módulo básico

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Interfaz de contacto MyHOME - 2 contactos - módulo básico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3477

Ref.Sonepar

90392

EAN

8012199653136

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Método de montaje:

Apto para canal

Anchura en módulos:

2

Modelo:

Expansión

Con indicación LED:

sí

Número de entradas de señal:

2

Conexión de bus incluida:

sí

Accionamiento de tensión de entrada:

no

Accionamiento de intensidad de entrada:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Interfaz de control del módulo básico con 2 contactos independientes para el control de 2 actuadores para cargas de función única, o 1 actuador para cargas de función doble (persianas).

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO