BTICINO - Interfaz de expansión 2 hilos

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Interfaz de expansión 2 hilos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Apto para - Estación exterior

  • Sistema de instalación - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

346851

Ref.Sonepar

62431

EAN

8012199787862

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Apto para:

Estación exterior

Sistema de instalación:

Otros

Método de montaje:

Otros

Material:

Otros

Interfaz de expansión del sistema con carcasa modular 4 DIN. Permite doblar la longitud de la línea placa de calle - microteléfono, crear montantes de audio independientes y ampliar la gama o funciones del sistema de vivienda.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO