BTICINO - Interfaz IR para climatización MyHOME - 3456

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Interfaz IR para climatización MyHOME

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3456

Ref.Sonepar

213639

EAN

8005543400944

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Modelo:

Interfaz infrarrojos

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Protección de desmontaje:

no

Con indicación LED:

no

Actualizable:

no

Tensión de funcionamiento (intervalo):

27...27 V

Protocolo:

Otros

Dependiente del proveedor:

no

Visualización:

no

Servidor Web:

no

Interfaz de radio:

sí

Interfaz IR:

sí

Grado de protección (IP):

IP21

Interfaz con emisor IR para climatización que permite reproducir la señal IR del mando a distancia.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO