BTICINO - Interfaz para instalaciones de portero o videoportero mixtas - 346891

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Interfaz para instalaciones de portero o videoportero mixtas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

346891

Ref.Sonepar

507462

EAN

8005543502792

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Método de montaje:

Otros

Anchura en módulos:

10

Conexión de bus incluida:

sí

Objeto lógico:

sí

Interfaz para instalaciones de portero/videoportero mixtas (dorsal IP/placas o montante 2 hilos). Se aprovechan las prestaciones de tecnología IP (centralita de conserjería, multicanal, distancias) y la fácil instalación del sist. 2 h.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO