BTICINO - Interruptor ahorro energético Livinglight - 2 módulos - Antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Control de luz constante - no
Control HVAC - no
Desconexión forzosa - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
L4003ES
Ref.Sonepar
508000
EAN
8005543537428
Modelo:
Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
no
Desconexión forzosa:
sí
Pet inmune:
no
Protección inferior contra deformación:
no
Monitoreo de fondo:
no
Se puede utilizar en red:
no
Altura óptima de montaje:
1.2 m
Control de escalera:
sí
Conmutador de puente:
sí
Intervalo máx. de transmisión lateral:
6 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
8 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
6 m
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Con unidad de señal:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Antracita
RAL-número (semejante):
7015
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK02
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
47...53 Hz
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tiempo de conexión mínimo:
600 s
Coeficiente de utilización máximo:
10 min
Retardo de desactivación de conmutación:
600 s
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
160...160 °
Luminosidad de valor de respuesta:
0...0 lx
Número de zonas de conmutación:
0
Intensidad máx. de arranque:
0.05 A
Intensidad de control:
0.05 mA
Entrada de conexión adicional:
sí
Función de alarma:
no
Con sensor acústico:
no
Anchura:
44 mm
Altura:
44 mm
Profundidad:
43 mm
Profundidad constructiva:
32 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
42 mm
Con cable de conexión:
no
Longitud de cable de conexión:
0 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


