BTICINO - Interruptor automático IR 2A Axolute - 1 módulo - Blanco

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Interruptor automático IR 2A Axolute - 1 módulo - Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sensor de movimiento

  • Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo

  • Control de luz constante - sí

  • Control HVAC - no

  • Desconexión forzosa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HD4431N

Ref.Sonepar

740251

EAN

8005543615423

Modelo:

Sensor de movimiento

Tecnología del sensor de movimiento:

Infrarrojos pasivo

Control de luz constante:

sí

Control HVAC:

no

Desconexión forzosa:

no

Pet inmune:

no

Protección inferior contra deformación:

sí

Monitoreo de fondo:

no

Altura óptima de montaje:

120 m

Control de escalera:

sí

Conmutador de puente:

no

Intervalo máx. de transmisión lateral:

6 m

Intervalo máx. de transmisión frontal:

6 m

Intervalo de detección diámetro en el suelo:

6 m

Apto para transmisión inalámbrica:

no

Funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:

sí

Luminosidad del valor de respuesta ajustable:

sí

Con unidad de señal:

no

Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:

no

Función de atenuación con elemento básico de atenuación:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Antibacteriano:

no

Color:

Blanco

Transparente:

no

Tipo de tensión:

CA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Tiempo de conexión mínimo:

30 s

Coeficiente de utilización máximo:

600 min

Detección de ángulo horizontal desde/hasta:

-30...2 °

Carga C:

no

Intensidad máx. de arranque:

2 A

Entrada de conexión adicional:

no

Función de alarma:

no

Con sensor acústico:

no

Temperatura ambiente:

5...40 °C

Anchura:

22 mm

Altura:

51 mm

Profundidad:

47 mm

Con cable de conexión:

no

Longitud de cable de conexión:

0 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Interruptor con detección de movimiento por infrarrojos pasivos de la gama Axolute de 1 módulo acabado blanco

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO