BTICINO - Interruptor automático magnetotérmico + diferencial Livinglight - 16A - 2 módulos - Antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos totales - 1
Número de polos protegidos - 1
Tasa de voltaje - 230 V
Corriente asignada - 16 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
L4305/16
Ref.Sonepar
235094
EAN
8012199029849
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos totales:
1
Número de polos protegidos:
1
Tasa de voltaje:
230 V
Corriente asignada:
16 A
Sensibilidad de disparo:
0.01 A
Tipo de corriente de fuga:
Otros
Clase de limitación de intensidad:
1
Indice capacidad apertura cortocircuito según EN 61009:
3 kA
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal IEC 60947-2:
3 kA
Indice de poder de cortocircuito Icn acorde a EN 61009-1:
3 kA
Tipo de tensión:
CA
Frecuencia:
50/60 Hz
Curva de disparo:
C
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Nivel de polución:
2
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-5...50 °C
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
33.5 mm
Protección frente a disparos intempestivos:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Capacidad de conexión cable rígido:
2.5...2.5 mm²
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


