BTICINO - Interruptor automático magnetotérmico Light Now - 10A - 1 módulo - Stone
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 40 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 1
Número de polos protegidos - 1
Corriente asignada - 10 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
YG4301A10
Ref.Sonepar
1175478
EAN
8005543761571
Profundidad constructiva:
40 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
1
Número de polos protegidos:
1
Corriente asignada:
10 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
253 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Clase de limitación de intensidad:
1
Instalación a ras:
sí
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Equipos adicionales posibles:
no
Anchura en módulos:
22.5
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-5...35 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
2.5...3 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


