BTICINO - Interruptor automático magnetotérmico Livinglight - 10A - 1 módulo - Tech - NT4301/10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 33.5 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 1
Número de polos protegidos - 1
Corriente asignada - 10 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NT4301/10
Ref.Sonepar
508156
EAN
8012199435282
Profundidad constructiva:
33.5 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
1
Número de polos protegidos:
1
Corriente asignada:
10 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Clase de limitación de intensidad:
1
Instalación a ras:
sí
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
21.9
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-5...50 °C
Capacidad de conexión cable rígido:
2.5...2.5 mm²
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


