BTICINO - Interruptor automático magnetotérmico Magic - 10A - Marfil
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente asignada - 10 A
Tasa de voltaje - 230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5210S
Ref.Sonepar
180477
EAN
8012199113197
Corriente asignada:
10 A
Tasa de voltaje:
230 V
Interruptor automático magnetotérmico Magic 10A, Curva C, tensión nominal 230V y poder de corte 3000A. Para proteger instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. 1módulo con IP20, blanco.
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


