BTICINO - INTERRUPTOR AX 1P 16A 1 MODULO ANTRACITA

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - INTERRUPTOR AX 1P 16A 1 MODULO ANTRACITA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor de desconexión de 1 polo

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Conmutador de pulsador - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HS4001A

Ref.Sonepar

507955

EAN

8005543489734

Sistema de cableado:

Interruptor de desconexión de 1 polo

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Número de módulos (sistema modular):

1

Conmutador de pulsador:

no

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Otros

Con placa de fijación:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Antracita

RAL-número (semejante):

9004

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Con piloto:

No

Funciones de iluminación:

Iluminado (activado)

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

16 A

Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:

16 AX

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Otros

Conmutador de lavadora:

no

Ancho del dispositivo:

22.5 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

35 mm

Profundidad constructiva:

50 mm

Aparellaje eléctrico. Interruptor y conmutador manual. INTERRUPTOR AX 1P 16A 1 MODULO ANTRACITA

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO