BTICINO - Interruptor Axolute 1P 16A 1 módulo tech

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Interruptor Axolute 1P 16A 1 módulo tech

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor de desconexión de 1 polo

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Conmutador de pulsador - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HC4051A

Ref.Sonepar

159679

EAN

8005543489376

Sistema de cableado:

Interruptor de desconexión de 1 polo

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Número de módulos (sistema modular):

1

Conmutador de pulsador:

sí

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Con placa de fijación:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Aluminio

RAL-número (semejante):

9006

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Con piloto:

Opcional

Funciones de iluminación:

Iluminado (activado)

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

16 A

Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:

16 AX

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Conmutador de lavadora:

no

Ancho del dispositivo:

22 mm

Altura del dispositivo:

44 mm

Profundidad del dispositivo:

40.3 mm

Aparellaje eléctrico. Interruptor y conmutador manual. Interruptor Axolute 1P 16A 1 módulo tech

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO