BTICINO - Interruptor de persiana conectado Classia with Netatmo - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - sí
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RW4027CM2
Ref.Sonepar
723843
EAN
8005543651506
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
sí
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Zigbee
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anchura en módulos:
2
Conexión de bus incluida:
no
Módulo de bus desmontable:
no
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
sí
Con indicación LED:
sí
Número de entradas de señal:
4
Intensidad de conmutación (resistiva):
2 A
Potencia máx. de conmutación:
500 W
Número máximo de salidas de cortinas venecianas:
1
Con función de conmutador:
sí
Tipo de corriente:
CA
Grado de protección (IP):
IP20
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
50 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


