BTICINO - Interruptor inalámbrico de persiana Living Light with Netatmo - Tech - NT4027CW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Radiofrecuencia - 2400 MHz
Sistema de códigos secuencial - sí
Longitud del código (Bit) - 128
Alcance de transmisión - 185 m
Número de comandos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NT4027CW
Ref.Sonepar
705757
EAN
8005543642245
Radiofrecuencia:
2400 MHz
Sistema de códigos secuencial:
sí
Longitud del código (Bit):
128
Alcance de transmisión:
185 m
Número de comandos:
2
Con transmisor de radio manual:
sí
Transmisor de radio montado a ras:
no
Transmisor de radio montado en superficie:
sí
Con dispositivo de codificación de radio:
sí
Grado de protección (IP):
IP40
Cubierta de protección del teclado:
no
Entrada de corriente:
Batería
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


