BTICINO - Interruptor/regulador con neutro Light Now w/Netatmo - 2 módulos - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Modelo - Tronic
Tipo de carga - Universal y LED retrofit
Entrada de conexión adicional - sí
Memoria de valor luminoso - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
YW4412CM2
Ref.Sonepar
1193686
EAN
8005543750063
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Modelo:
Tronic
Tipo de carga:
Universal y LED retrofit
Entrada de conexión adicional:
sí
Memoria de valor luminoso:
sí
Adaptable con botón:
sí
Adaptable a sensor de movimiento:
sí
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
sí
Adaptable a botón de transmisión:
sí
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Tensión nominal:
230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Corriente asignada:
0.7 A
Capacidad de conmutación desde/hasta:
0...150 W
Número de canales:
1
Tipo de fijación:
Otros
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
50 mm
Compatible con Apple HomeKit:
sí
Compatible con Google Assistant:
sí
Compatible con Amazon Alexa:
sí
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


