BTICINO - Kit audio 2 viviendas 2 hilos, placa LÍNEA 2000 y teléfonos SPRINT

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Kit audio 2 viviendas 2 hilos, placa LÍNEA 2000 y teléfonos SPRINT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Con vídeo - no

  • Número de teléfonos domésticos - 2

  • Número de altavoces de puerta - 1

  • Sistema de instalación - Sistema multicable

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

83 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

363221

Ref.Sonepar

190638

EAN

8012199527024

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Con vídeo:

no

Número de teléfonos domésticos:

2

Número de altavoces de puerta:

1

Sistema de instalación:

Sistema multicable

Método de montaje estación en interior:

Montado empotrado (escayola)

Teléfono doméstico, color:

Blanco

Método de montaje estación en exterior:

Montado empotrado (escayola)

Material estación de exterior:

Aluminio

Estación de puerta, color:

Gris

Extensible a máximo número de estaciones interiores:

1

Extensible a máximo número de estaciones exteriores:

0

Sistema de imágenes:

PAL

Puede ser conectado a un smartphone:

no

Comunicación interna:

no

Manos libres:

no

Con función día/noche:

no

Con función zoom, arrastre/inclinación:

no

Con función de memoria:

no

Amara de ajuste manual:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

sí

Compatible con audífonos:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Kits audio con tecnología analógica compuestos por dos teléfonos SPRINT y placa LÍNEA 2000 en acabado aluminio. Instalación de la placa de calle en superficie. 2 viviendas.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO