BTICINO - Kit configuración - 306065

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - sí

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

306065

Ref.Sonepar

62633

EAN

8012199366203

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

sí

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Modelo:

Otros

Método de montaje:

Otros

Material:

Otros

Calidad de material:

Termoplástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Verde

RAL-número (semejante):

3268

Transparente:

no

Conexión de bus incluida:

no

Kit de codificación compuesto por 13 puentes n° 1, 3 puentes n° 2, 2 puentes n° 3, 2 puentes n° 4, 2 puentes n° 5, 2 puentes n° 6, 2 puentes n° 7, 2 puentes n° 8, 2 puentes n° 9 y 2 puentes n° 0.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO