BTICINO - Kit vídeo 1 vivienda 2 hilos, placa LÍNEA 3000 y monitor manos libres Classe 100 avanzado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Con vídeo - sí
Número de teléfonos domésticos - 1
Número de altavoces de puerta - 1
Sistema de instalación - Sistema de bus
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
83 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
364612
Ref.Sonepar
303043
EAN
8005543631102
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Con vídeo:
sí
Número de teléfonos domésticos:
1
Número de altavoces de puerta:
1
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Método de montaje estación en interior:
Montado superficial (escayola)
Teléfono doméstico, color:
Blanco
Método de montaje estación en exterior:
Montado superficial (escayola)
Material estación de exterior:
Aluminio
Estación de puerta, color:
Gris
Extensible a máximo número de estaciones interiores:
2
Extensible a máximo número de estaciones exteriores:
2
Sistema de imágenes:
PAL
Puede ser conectado a un smartphone:
no
Comunicación interna:
sí
Manos libres:
sí
Con función día/noche:
sí
Angulo de apertura cámara:
105 °
Con función zoom, arrastre/inclinación:
no
Con función de memoria:
no
Amara de ajuste manual:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
sí
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


