BTICINO - Lámpara de emergencia Livinglight - 1h autonomía - 4 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje en superficie/encastrado
Tipo de etiquetado - Enganchable
Tipo de indicador - Un lado
Apto para circuito continuo - sí
Con conexión remota por conmutación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
L4384/1
Ref.Sonepar
139157
EAN
8012199448367
Método de montaje:
Montaje en superficie/encastrado
Tipo de etiquetado:
Enganchable
Tipo de indicador:
Un lado
Apto para circuito continuo:
sí
Con conexión remota por conmutación:
no
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Botón de prueba
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Central (batería central)
Calidad de la batería:
NiCd
Tipo de lámpara:
Otros
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Antracita
Material del difusor:
Otros
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Corriente nominal:
13...13 mA
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
II
Flujo luminoso en funcionamiento de emergencia:
5 lm
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
5...5 lm
Potencia máxima del sistema:
1 W
Distancia de reconocimiento:
2 m
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
47 mm
Altura/profundidad:
67.5 mm
Longitud:
88 mm
Altura/profundidad incorporada:
77 mm
Sección transversal del conductor conectable:
2.5...2.5 mm²
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


