BTICINO - Lámpara de luz rasante LED Livinglight - 2 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Número de módulos (sistema modular) - 2
Tipo de portalámparas - Otros
Con fuente de luz - sí
Tipo de lámpara - Lámpara de incandescencia
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
L4382/230
Ref.Sonepar
162301
EAN
8012199648620
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Número de módulos (sistema modular):
2
Tipo de portalámparas:
Otros
Con fuente de luz:
sí
Tipo de lámpara:
Lámpara de incandescencia
Con linterna:
no
Con símbolo/impresión fija:
sí
Con símbolo intercambiable:
no
Aplicación como botón:
No
Método de montaje:
Otros
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Otros
Transparente:
sí
Lámpara, color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP2X
Tensión nominal:
230 V
Potencia de lámpara máx.:
0.5 W
Ancho del dispositivo:
44 mm
Altura del dispositivo:
44 mm
Profundidad del dispositivo:
42 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
41 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


