BTICINO - Lámpara lectura Livinglight - 1 módulo - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - no
Apto para empotrar - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
123 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
N4362
Ref.Sonepar
214500
EAN
8005543537183
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
no
Apto para empotrar:
sí
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de rejilla:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...250 V
Corriente nominal:
15...25 mA
Tipo de balasto:
Equipo LED controlado por tensión
Unidad de control incluida:
no
Dimable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por RF:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Salida de luz:
Directo
Grado de protección (IP), parte trasera:
IP41
Clase de protección:
Ninguno
Resistencia al fuego “D”:
no
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-5...42 °C
Flujo luminoso en funcionamiento de emergencia:
242 lm
Apto para iluminación de emergencia:
sí
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
sí
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Con ranuras de aire:
sí
Apto para potencia de lámpara:
0.1...0.1 W
Eficacia luminosa:
0...0 lm/W
Potencia máxima del sistema:
0.7 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
242...242 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...5500 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
22 mm
Altura/profundidad:
170 mm
Longitud:
44 mm
Longitud de integración:
44 mm
Anchura integrada:
22 mm
Altura/profundidad incorporada:
33 mm
Sección transversal del conductor conectable:
1.5...2.5 mm²
Intensidad luminosa:
0...0 cd
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


