BTICINO - LED para mecanismos basculantes 230V Livinglight - Ámbar - LN4742V230
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Transformador integrado - no
Con resistencia de reducción de tensión integrada - sí
Con fuente de luz - sí
Con diodo integrado - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
39 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LN4742V230
Ref.Sonepar
96366
EAN
8005543441848
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Transformador integrado:
no
Con resistencia de reducción de tensión integrada:
sí
Con fuente de luz:
sí
Con diodo integrado:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
207...253 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
11...27 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Tipo de lámpara:
LED
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Otros
Lámpara, color:
Naranja
Tipo de fijación:
Otros
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


