BTICINO - LED para mecanismos de señalización 12V Livinglight - Blanco

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - LED para mecanismos de señalización 12V Livinglight - Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Transformador integrado - no

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - sí

  • Con fuente de luz - sí

  • Con diodo integrado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

5 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LN4742V12T

Ref.Sonepar

508027

EAN

8005543441824

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Transformador integrado:

no

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

sí

Con fuente de luz:

sí

Con diodo integrado:

sí

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

11...27 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

11...27 V

Tensión nominal Ue a CC:

11...27 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Tipo de lámpara:

LED

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Otros

Lámpara, color:

Blanco

Tipo de fijación:

Otros

Lámpara led para mecanismos Livinglight y Light Now

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO