BTICINO - Linterna autónoma extraíble LED Axolute - 2 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Instalación
Tipo de etiquetado - Enganchable
Apto para circuito continuo - sí
Con conexión remota por conmutación - no
Sistema de monitorización de la función de emergencia - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
H4380N
Ref.Sonepar
236229
EAN
8005543540084
Método de montaje:
Instalación
Tipo de etiquetado:
Enganchable
Apto para circuito continuo:
sí
Con conexión remota por conmutación:
no
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
NiMH
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Otros
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Corriente nominal:
450...450 mA
Grado de protección (IP):
Otros
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
0...0 lm
Tiempo de operación nominal:
2...2 h
Anchura:
45 mm
Altura/profundidad:
43 mm
Longitud:
45 mm
Anchura integrada:
45 mm
Altura/profundidad incorporada:
39 mm
Longitud de integración:
45 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


