BTICINO - Linterna autónoma extraíble LED Classia - 2 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Instalación
Función - Iluminación/identificación de vía de emergencia
Pictograma incluido - no
Apto para circuito continuo - sí
Con conexión remota por conmutación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
R4380
Ref.Sonepar
707616
EAN
8005543636213
Método de montaje:
Instalación
Función:
Iluminación/identificación de vía de emergencia
Pictograma incluido:
no
Apto para circuito continuo:
sí
Con conexión remota por conmutación:
no
Con control remoto:
no
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Central (batería central)
Calidad de la batería:
NiMH
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Plástico
Numero RAL del armazón:
9003
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
127...230 V
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK04
Clase de protección:
Ninguno
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
0...0 lm
Distancia de reconocimiento:
3 m
Tiempo de operación nominal:
2...2 h
Anchura:
45 mm
Altura/profundidad:
44.6 mm
Longitud:
45.1 mm
Anchura integrada:
45 mm
Altura/profundidad incorporada:
31 mm
Longitud de integración:
45.1 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


