BTICINO - Linterna autónoma extraíble LED Living Now - 2 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Instalación
Función - Iluminación de vías de evacuación
Tipo de etiquetado - Otros
Tipo de indicador - Un lado
Pictograma incluido - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
47 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
K4380
Ref.Sonepar
580414
EAN
8005543612514
Método de montaje:
Instalación
Función:
Iluminación de vías de evacuación
Tipo de etiquetado:
Otros
Tipo de indicador:
Un lado
Pictograma incluido:
no
Apto para circuito continuo:
sí
Con conexión remota por conmutación:
no
Con control remoto:
no
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Central (batería central)
Calidad de la batería:
NiMH
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Número de cabezas de iluminación:
1
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Otros
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...220 V
Tipo de balasto:
No requerido
Engranaje de contro intercambiable:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP):
IP30
Fuerza del impacto:
IK04
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-5...35 °C
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
0...0 lm
Temperatura de color:
4000...5500 K
Distancia de reconocimiento:
5 m
Tiempo de operación nominal:
2...2 h
Anchura:
45 mm
Altura/profundidad:
50 mm
Longitud:
45 mm
Sección transversal del conductor conectable:
0.5...1.5 mm²
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


